AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL40840C L 40W/840 C G10Q FLH1 OSRAM - L40840C

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 41.6 W

  • Base - Altri

  • Lunghezza - 399 mm

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Forma della lampada - Anello / Matassa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300014845

Codice prodotto

LDVL40840C

Cod. produttore

L40840C

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

41.6 W

Base:

Altri

Lunghezza:

399 mm

Temperatura del colore:

4000 K

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Flusso luminoso:

2900 lm

Tonalità di luce:

840

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

29 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

406 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

72 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Denominazione lampada:

T9

Accensione rapida:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

9000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

42 kWh

Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali.