AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL5860 L 58W/60 FLH1 OSRAM - L5860

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVL5860 L 58W/60 FLH1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 58 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 3800 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321205353

Codice prodotto

LDVL5860

Cod. produttore

L5860

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

58 W

Base:

G13

Lunghezza:

1500 mm

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

3800 lm

Tonalità di luce:

60

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Efficienza luminosa:

65 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Denominazione lampada:

Altri

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

20000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

68 kWh

Vantaggi prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Luce uniforme per tutta la lunghezza della lampada. Caratteristiche prodotto: Durata media: 20.000 ore con alimentatore elettronico con preriscaldamento degli elettrodi. Dimmerabile. Aree applicative: Applicazioni decorative. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Ristoranti. Hotel. Illuminazione d'accento.