LEDVANCE SPA - LDVL58830 L 58W/830 FLH1 OSRAM - L58830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 61.8 W
Base - G13
Lunghezza - 1514.2 mm
Temperatura del colore - 3000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
1 PZ
EAN
4050300409474
Codice prodotto
LDVL58830
Cod. produttore
L58830
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
61.8 W
Base:
G13
Lunghezza:
1514.2 mm
Temperatura del colore:
3000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
5200 lm
Tonalità di luce:
830
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
89 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Denominazione lampada:
T8
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
20000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
62 kWh






