LEDVANCE SPA - LDVL6840EL L 6W/840 EL FLH1 OSRAM - L6840EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6 W
Base - G5
Lunghezza - 226.3 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
25 PZ
EAN
4008321325662
Codice prodotto
LDVL6840EL
Cod. produttore
L6840EL
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
6 W
Base:
G5
Lunghezza:
226.3 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
300 lm
Tonalità di luce:
840
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
50 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Denominazione lampada:
T5
Accensione rapida:
no
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
10000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh