LEDVANCE SPA - LDVLED135284BOX1 DULUX S9LED 4,5W/830 230V EM G23FS1OSRAM - LED135284BOX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G23
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 166 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 34.78 kg CO2 eq.
EAN
4058075135284
Codice prodotto
LDVLED135284BOX1
Cod. produttore
LED135284BOX1
Produttore
LDV
Base:
G23
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
166 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
33 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
40...40 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1



