LEDVANCE SPA - LDVLSPDCIKIT LS/PD CI KIT BT1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 36 mm
Diametro - 80 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
10 PZ
EAN
4052899920293
Codice prodotto
LDVLSPDCIKIT
Cod. produttore
LSPDCIKIT
Produttore
LDV
Modello:
Altri
Profondità:
36 mm
Diametro:
80 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
36 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no



