AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVLSPDMULTI3CI LS/PD MULTI3 CI FS1 OSRAM - LSPDMULTI3CI

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore multifunzione

  • Profondità - 25 mm

  • Diametro - 50 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321916648

Codice prodotto

LDVLSPDMULTI3CI

Cod. produttore

LSPDMULTI3CI

Produttore

LDV

Modello:

Sensore multifunzione

Profondità:

25 mm

Diametro:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

25 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore di luminosità e presenza, adatto per l'integrazione nel soffitto, removibile. Caratteristiche prodotto: Sensore da montare a soffitto con testa mobile. Collegamento tramite terminale a vite quadripolare o connettore 4c4p modulare. Vantaggi prodotto: Struttura estremamente ridotta. Aree applicative: Uffici. Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale. Impianti igienici. Apparecchiatura / Accessori: Montaggio sopra intonaco in combinazione con SENSOR KIT. Adatto all'unità di controllo MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco. Adatto per l'accoppiatore di sensori DALI Professional.