LEDVANCE SPA - LDVNAVE150SUPER4Y NAV-E 150W SUPER 4Y E40 RWL1 OSRAM - NAVE150SUPER4Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Base - E40
Flusso luminoso - 17000 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
4052899418233
Codice prodotto
LDVNAVE150SUPER4Y
Cod. produttore
NAVE150SUPER4Y
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
150 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
17000 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
113 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
200 mm
Modello:
Opaco
Diametro:
76 mm
Durata media nominale:
32000 h
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
161 kWh
Denominazione lampada:
Altri




