LEDVANCE SPA - LDVNAVE50I NAV-E 50W/I E27 RWL1 OSRAM - NAVE50I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 50 W
Base - E27
Flusso luminoso - 3700 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
24 PZ
EAN
4050300015583
Codice prodotto
LDVNAVE50I
Cod. produttore
NAVE50I
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
50 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
3700 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
74 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
no
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
155 mm
Modello:
Opaco
Diametro:
71 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
24000 h
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
54 kWh
Denominazione lampada:
Altri