AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVNAVE50SUPER NAV-E 50W SUPER 4Y E27 RWL1 OSRAM - NAVE50SUPER

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 4000 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4008321356024

Codice prodotto

LDVNAVE50SUPER

Cod. produttore

NAVE50SUPER

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

50 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

4000 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Ellissoidale

Efficienza luminosa:

80 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Lunghezza complessiva:

155 mm

Modello:

Opaco

Diametro:

71 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

28000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

55 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Fattore di sopravvivenza della lampada: 95% dopo 16.000 ore di funzionamento. Fattore di mantenimento della lampada: ? 80% dopo 16.000 ore di accensione (secondola norma DIN 13201). Durata: 4 anni (ca. 11 ore/giorno). Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici. Vantaggi prodotto: Efficacia luminosa molto elevata. Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada. Risparmio di energia fino al 50% rispetto alle inefficienti lampade a vapori di mercurio (HQL). Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC® PTo 3DIM. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali.Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.