LEDVANCE SPA - LDVNAVE68 NAV-E 68W E27 RWL1 OSRAM - NAVE68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Base - E27
Flusso luminoso - 5400 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
24 PZ
EAN
4008321345462
Codice prodotto
LDVNAVE68
Cod. produttore
NAVE68
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
70 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
5400 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
79 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
no
Lunghezza complessiva:
155 mm
Modello:
Opaco
Diametro:
71 mm
Durata media nominale:
20000 h
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
70 kWh
Denominazione lampada:
Altri