LEDVANCE SPA - LDVNAVT1000 NAV-T 1000W E40 FLH1 OSRAM - NAVT1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1000 W
Base - E40
Flusso luminoso - 130000 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
4050300251417
Codice prodotto
LDVNAVT1000
Cod. produttore
NAVT1000
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
1000 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
130000 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
130 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
352 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
66 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
20000 h
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1003 kWh
Denominazione lampada:
T21