AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVOTFIT35700CSLG2 OT FIT 35/220-240/700 CS L UNV1 OSRAM - OTFIT35700CSLG2

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 27...51 V

  • Potenza di uscita - 13.5...35.7 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4052899522534

Codice prodotto

LDVOTFIT35700CSLG2

Cod. produttore

OTFIT35700CSLG2

Produttore

LDV

Tensione di uscita:

27...51 V

Potenza di uscita:

13.5...35.7 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

500...500 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

21 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

280 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Linear / Area a corrente costante – Non dimmerabile. Caratteristiche prodotto:
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Disponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA
  • . Vantaggi prodotto:
  • Flexible current setting (DIPswitch – 4 currents)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High efficiency
  • High quality of light thanks to low output ripple current
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • . Aree applicative:
  • Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
  • Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I
  • .