AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE SPA - LDVPACA100827SG6 LEDPCLA100D 13W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM - PACA100827SG6

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 14.5...14.5 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4052899399662

Codice prodotto

LDVPACA100827SG6

Cod. produttore

PACA100827SG6

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

14.5...14.5 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

120 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

PARATHOM CLASSIC A100 ADV 14.5W/827 E27 1521lm 2700K. Lampade LED dimmerabili, forma a goccia. Bassissimo consumo di energia. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: = 80; cromaticità costante. Elevata consistenza cromatica: < 6 SDCM. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.osram.com/dim). Lampade prive di mercurio. 220-240V/50-60Hz. CRI =80. Opaco.