AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVPP15 SPC.T26/57 CL 15W 230V E14 FS1 OSRAM - PP15

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Modello - Chiaro

  • Flusso luminoso - 85 lm

  • Base - E14

  • Durata media nominale - 1000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300310282

Codice prodotto

LDVPP15

Cod. produttore

PP15

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

15 W

Modello:

Chiaro

Flusso luminoso:

85 lm

Base:

E14

Durata media nominale:

1000 h

Denominazione lampada:

Altri

Colore:

Neutro

Tensione della lampada:

230...230 V

Diametro:

26 mm

Lunghezza complessiva:

55 mm

Rinforzata (Resistente agli urti):

no

Adatto per forno:

no

Adatta per frigorifero:

Filamento in carbonio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Aree applicative: Forni. Forni per uso domestico.