LEDVANCE SPA - LDVPP1650840120G6 LPPAR1650120 4,3W/840 230V GU10 FS1OSRAM - PP1650840120G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.3...4.3 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 27.96 kg CO2 eq.
EAN
4052899958142
Codice prodotto
LDVPP1650840120G6
Cod. produttore
PP1650840120G6
Produttore
LDV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.3...4.3 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
81 lm/W
Diametro:
51 mm
Denominazione lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Intensità luminosa:
130 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
35...35 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.11
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0



