LEDVANCE SPA - LDVPPT15240EBLI SPC.T OVEN CL 15W 230V E14 BLI1 OSRAM - PPT15240EBLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 15 W
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 85 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4050300065052
Codice prodotto
LDVPPT15240EBLI
Cod. produttore
PPT15240EBLI
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
15 W
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
85 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Denominazione lampada:
Altri
Colore:
Neutro
Tensione della lampada:
230...230 V
Diametro:
22 mm
Lunghezza complessiva:
50 mm
Rinforzata (Resistente agli urti):
no
Adatto per forno:
sì
Adatta per frigorifero:
no
Filamento in carbonio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh