LEDVANCE SPA - LDVSTARST111IR ST 111 LL/220-240 UNV1 OSRAM - STARST111IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Elettronico - no
Adatto per lampade di potenza - 4...65 W
Adatto per lampada fluorescente compatta - sì
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione - no
Circuito - Singolo
Confezione
1200 PZ
EAN
4050300394190
Codice prodotto
LDVSTARST111IR
Cod. produttore
STARST111IR
Produttore
LDV
Elettronico:
no
Adatto per lampade di potenza:
4...65 W
Adatto per lampada fluorescente compatta:
sì
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione:
no
Circuito:
Singolo
Adatto per lampada fluorescente:
sì
Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici:
no
Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione:
no




