LEDVANCE SPA - LDVVCA75840SG6 VALUECLA75 10W/840 230VFR E27 FS1 OSRAM - VCA75840SG6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 65.4 kg CO2 eq.
EAN
4052899973411
Codice prodotto
LDVVCA75840SG6
Cod. produttore
VCA75840SG6
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
10000 h
Efficienza luminosa:
105 lm/W
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
60...60 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
150
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.14
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0






