AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDD26840RA RX-D 26W/840 G24D-3 FS1 RDIUM - DD26840RA

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDD26840RA RX-D 26W/840 G24D-3 FS1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26 W

  • Flusso luminoso - 1800 lm

  • Base - G24d-3

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597169212

Codice prodotto

RDMDD26840RA

Cod. produttore

DD26840RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

26 W

Flusso luminoso:

1800 lm

Base:

G24d-3

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

27 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

172 mm

Starter integrato:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

31.42 kWh

Lampada fluorescente compatta Ralux Duo RX-D con starter e condensatore antidisturbo integrati. PL-C 26W/840 G24d-3 4000K 1800lm CRI 80-89. 27x172mm.