AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDDE26830RA RX-D/E 26W/830 G24Q-3 FS1 RDIUM - DDE26830RA

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDDE26830RA RX-D/E 26W/830 G24Q-3 FS1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26 W

  • Flusso luminoso - 1800 lm

  • Base - G24q-3

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597114878

Codice prodotto

RDMDDE26830RA

Cod. produttore

DDE26830RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

26 W

Flusso luminoso:

1800 lm

Base:

G24q-3

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

20000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

830

Diametro:

27 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lunghezza complessiva:

165 mm

Starter integrato:

no

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

28.6 kWh

Lampade fluorescenti compatte non integrate Ralux D/E. Senza starter integrato, adatte ad alimentazione elettronica. 26W/830 1800lm 3000K G24q-3 230V. 27x165mm.