AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDL18840RA RX-L 18W/840 2G11 FS1 RDIUM - DL18840RA

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDL18840RA RX-L 18W/840 2G11 FS1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Base - 2G11 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597455209

Codice prodotto

RDMDL18840RA

Cod. produttore

DL18840RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Base:

2G11 (4-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

20000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

38 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

217 mm

Starter integrato:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19.8 kWh

Lampada fluorescente compatta Ralux Lungo RX-L 18W / 840 / 2G11. PL-L 18W 2G11 4000K 1200lm CRI 80-89.