LEDVANCE (RADIUM) - RDMDL24840RA RX-L 24W/840 2G11 FS1 RDIUM - DL24840RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 24 W
Flusso luminoso - 1800 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4008597155215
Codice prodotto
RDMDL24840RA
Cod. produttore
DL24840RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
24 W
Flusso luminoso:
1800 lm
Base:
2G11 (4-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
38 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
317 mm
Starter integrato:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
26.4 kWh