LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSE11840RA RX-S/E 11W/840 2G7 FS1 RDIUM - DSE11840RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 11 W
Flusso luminoso - 900 lm
Base - 2G7 (4-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4008597000317
Codice prodotto
RDMDSE11840RA
Cod. produttore
DSE11840RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
11 W
Flusso luminoso:
900 lm
Base:
2G7 (4-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
27 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
214 mm
Starter integrato:
no
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12.98 kWh