AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSE9840RA RX-S/E 9W/840 2G7 FS1 RDIUM - DSE9840RA

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Flusso luminoso - 600 lm

  • Base - 2G7 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597000294

Codice prodotto

RDMDSE9840RA

Cod. produttore

DSE9840RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

9 W

Flusso luminoso:

600 lm

Base:

2G7 (4-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

27 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

144 mm

Starter integrato:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8.8 kWh

Lampada fluorescente compatta Ralux/E, RX-S/E. PL-S/E 9W 2G7 4000K 600lm CRI 80-89.