AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSTTW15840RA RXE-SP 15W/840 220-240V E27 FS1 RDIUM - DSTTW15840RA

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSTTW15840RA RXE-SP 15W/840 220-240V E27 FS1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 900 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 8000 h

  • Forma della lampada - Spirale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597180774

Codice prodotto

RDMDSTTW15840RA

Cod. produttore

DSTTW15840RA

Produttore

LDV

Flusso luminoso:

900 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

8000 h

Forma della lampada:

Spirale

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Tonalità di luce:

840

Diametro:

41 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

106 mm

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RXE-SP 15W 840 220-240V E27 FS1 RADIUM…. Lampada fluorescente compatta con alimentatore integrato di qualità e semplice da installare.