LEDVANCE (RADIUM) - RDMDTE32840RA RX-T/E 32W/840 PLUS GX24Q FS1 RDIUM - DTE32840RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 32 W
Flusso luminoso - 2400 lm
Base - GX24q-3
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4008597114908
Codice prodotto
RDMDTE32840RA
Cod. produttore
DTE32840RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
32 W
Flusso luminoso:
2400 lm
Base:
GX24q-3
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
49 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
148 mm
Starter integrato:
no
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
3
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
38.11 kWh