AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDMFH21865RD NL-T5 21W/865 FLH1 RDIUM - FH21865RD

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMFH21865RD NL-T5 21W/865 FLH1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lunghezza - 849 mm

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 1750 lm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008597142420

Codice prodotto

RDMFH21865RD

Cod. produttore

FH21865RD

Produttore

LDV

Base:

G5

Lunghezza:

849 mm

Temperatura del colore:

6500 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

1750 lm

Tonalità di luce:

865

Colore:

Altri

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Applicazione:

Generale

Riflettore interno:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Accensione rapida:

no

Doppia parete:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

24000 h

Rapid Start (RS):

no

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T5 21W 865 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.