LEDVANCE (RADIUM) - RDMFQ54840RD NL-T5 54W/840 FLH1 RDIUM - FQ54840RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lunghezza - 1149 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 4450 lm
Confezione
20 PZ
EAN
4008597142673
Codice prodotto
RDMFQ54840RD
Cod. produttore
FQ54840RD
Produttore
LDV
Base:
G5
Lunghezza:
1149 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
4450 lm
Tonalità di luce:
840
Colore:
Altri
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Applicazione:
Generale
Riflettore interno:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Accensione rapida:
no
Doppia parete:
no
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
24000 h
Rapid Start (RS):
no