AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDMH44865WFLRA RJLS WFL 35W 12V LL GU5.3 FS1 RDIUM - H44865WFLRA

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMH44865WFLRA RJLS WFL 35W 12V LL GU5.3 FS1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Ampiezza del fascio luminoso - 36 °

  • Temperatura del colore - 3100 K

  • Diametro - 51 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008597101793

Codice prodotto

RDMH44865WFLRA

Cod. produttore

H44865WFLRA

Produttore

LDV

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

35 W

Ampiezza del fascio luminoso:

36 °

Temperatura del colore:

3100 K

Diametro:

51 mm

Con vetro frontale:

Colore:

Altri

Intensità luminosa:

1000 cd

Tipo di riflettore:

Vetro

Codice ANSI:

FMW

Protezione UV:

Lunghezza complessiva:

46 mm

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RJLS WFL 35W 12V LL GU5.3 FS1 RADIUM…. Lampada alogena a bassa tensione con riflettore di qualità e semplice da installare.