AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDML18830RA NL-T8 18W/830 FLH1 RDIUM - L18830RA

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDML18830RA NL-T8 18W/830 FLH1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 590 mm

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008597493157

Codice prodotto

RDML18830RA

Cod. produttore

L18830RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

18 W

Base:

G13

Lunghezza:

590 mm

Temperatura del colore:

3000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

1350 lm

Tonalità di luce:

830

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Applicazione:

Generale

Efficienza luminosa:

75 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

T8

Ampiezza del fascio luminoso:

360 °

Durata media nominale:

20000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21.99 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T8 18W 830 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.