AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDML36865RA NL-T8 36W/865 FLH1 RDIUM - L36865RA

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDML36865RA NL-T8 36W/865 FLH1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008597191046

Codice prodotto

RDML36865RA

Cod. produttore

L36865RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

36 W

Base:

G13

Lunghezza:

1200 mm

Temperatura del colore:

6500 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

3250 lm

Tonalità di luce:

865

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Applicazione:

Generale

Efficienza luminosa:

90.28 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Denominazione lampada:

T8

Ampiezza del fascio luminoso:

360 °

Durata media nominale:

20000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

42.37 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T8 36W 865 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.