LEDVANCE (RADIUM) - RDML58840RA NL-T8 58W/840 FLH1 RDIUM - L58840RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 58 W
Base - G13
Lunghezza - 1500 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
1 PZ
EAN
4008597493225
Codice prodotto
RDML58840RA
Cod. produttore
L58840RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
58 W
Base:
G13
Lunghezza:
1500 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
5200 lm
Tonalità di luce:
840
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Applicazione:
Generale
Efficienza luminosa:
89.66 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Denominazione lampada:
T8
Ampiezza del fascio luminoso:
360 °
Durata media nominale:
20000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
67.1 kWh