AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE100SRA RNP-E/LR 100W SUPER E40 RWL1 RDIUM - NAVE100SRA

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE100SRA RNP-E/LR 100W SUPER E40 RWL1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Base - E40

  • Flusso luminoso - 10100 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008597107344

Codice prodotto

RDMNAVE100SRA

Cod. produttore

NAVE100SRA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

100 W

Base:

E40

Flusso luminoso:

10100 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Ellissoidale

Efficienza luminosa:

101 lm/W

Privo di mercurio:

no

Lunghezza complessiva:

183 mm

Modello:

Opale

Diametro:

76 mm

Durata media nominale:

36000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

110 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-E LR 100W SUPER E40 RWL1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.