AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE250SRA RNP-E/LR 250W SUPER 4Y E40 RWL1 RDIUM - NAVE250SRA

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Base - E40

  • Flusso luminoso - 31600 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Forma della lampada - Ellissoidale

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008597189548

Codice prodotto

RDMNAVE250SRA

Cod. produttore

NAVE250SRA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

250 W

Base:

E40

Flusso luminoso:

31600 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Forma della lampada:

Ellissoidale

Efficienza luminosa:

124 lm/W

Lunghezza complessiva:

226 mm

Modello:

Opale

Diametro:

91 mm

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-E LR 250W SUPER 4Y E40 RWL1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.