LEDVANCE (RADIUM) - RDMPRCB25827CE1G6R RLC25 2,8W/827 230V FIL E14 FS1 RDIUM - PRCB25827CE1G6R
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 18.48 kg CO2 eq.
EAN
4008597190902
Codice prodotto
RDMPRCB25827CE1G6R
Cod. produttore
PRCB25827CE1G6R
Produttore
LDV
LED Essence Candle, FilamentRL-C25 2,1W/230/C/827/E14 AL


