LEDVANCE SPA - LDVDD13840 DULUX D 13W/840 G24D-1 FS1 OSRAM - DD13840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 13.9 W
Flusso luminoso - 870 lm
Base - G24d-1
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300010625
Codice prodotto
LDVDD13840
Cod. produttore
DD13840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
13.9 W
Flusso luminoso:
870 lm
Base:
G24d-1
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
138 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Denominazione lampada:
T 4