LEDVANCE SPA - LDVDD18830 DULUX D 18W/830 G24D-2 FS1 OSRAM - DD18830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18.8 W
Flusso luminoso - 1200 lm
Base - G24d-2
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300025704
Codice prodotto
LDVDD18830
Cod. produttore
DD18830
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
18.8 W
Flusso luminoso:
1200 lm
Base:
G24d-2
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
153 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Denominazione lampada:
T 4