LEDVANCE SPA - LDVDDE18827 DULUX D/E 18W/827 G24Q-2 FS1 OSRAM - DDE18827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18.7 W
Flusso luminoso - 1200 lm
Base - G24q-2
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300012148
Codice prodotto
LDVDDE18827
Cod. produttore
DDE18827
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
18.7 W
Flusso luminoso:
1200 lm
Base:
G24q-2
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
827
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
146 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Denominazione lampada:
T 4