AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDF24830 DULUX F 24W/830 2G10 FS1 OSRAM - DF24830

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 24 W

  • Flusso luminoso - 1700 lm

  • Base - 2G10 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 13000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300333601

Codice prodotto

LDVDF24830

Cod. produttore

DF24830

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

24 W

Flusso luminoso:

1700 lm

Base:

2G10 (4-pin)

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

13000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

830

Diametro:

16.3 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lunghezza complessiva:

170 mm

Starter integrato:

Tecnologia ad amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

26 kWh

Denominazione lampada:

T5

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG e CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G10. Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Profilo estremamente basso. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.