LEDVANCE SPA - LDVDL24827 DULUX L 24W/827 2G11 FS1 OSRAM - DL24827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 24 W
Flusso luminoso - 1620 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300010779
Codice prodotto
LDVDL24827
Cod. produttore
DL24827
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
24 W
Flusso luminoso:
1620 lm
Base:
2G11 (4-pin)
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
827
Diametro:
17.5 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
321 mm
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
26 kWh
Denominazione lampada:
T5