LEDVANCE SPA - LDVDSE11840 DULUX S/E 11W/840 2G7 FS1 OSRAM - DSE11840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 11 W
Flusso luminoso - 900 lm
Base - 2G7 (4-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 12000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300020181
Codice prodotto
LDVDSE11840
Cod. produttore
DSE11840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
11 W
Flusso luminoso:
900 lm
Base:
2G7 (4-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
12000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
221.8 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh
Denominazione lampada:
T 4