AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDSE9840 DULUX S/E 9W/840 2G7 FS1 OSRAM - DSE9840

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Flusso luminoso - 600 lm

  • Base - 2G7 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 12000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300020174

Codice prodotto

LDVDSE9840

Cod. produttore

DSE9840

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

9 W

Flusso luminoso:

600 lm

Base:

2G7 (4-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

12000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

12 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

151.8 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia ad amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Denominazione lampada:

T 4

Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G7. Vantaggi prodotto: Lunga vita utile. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.