LEDVANCE SPA - LDVDT18827 DULUX T 18W/827 PLUS GX24D FS1 OSRAM - DT18827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 19 W
Flusso luminoso - 1200 lm
Base - GX24d-2
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300333502
Codice prodotto
LDVDT18827
Cod. produttore
DT18827
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
19 W
Flusso luminoso:
1200 lm
Base:
GX24d-2
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
827
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
124 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
3
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Denominazione lampada:
T 4





