LEDVANCE SPA - LDVDTE32830 DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q FS1 OSRAM - DTE32830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 32 W
Flusso luminoso - 2250 lm
Base - GX24q-3
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300348582
Codice prodotto
LDVDTE32830
Cod. produttore
DTE32830
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
32 W
Flusso luminoso:
2250 lm
Base:
GX24q-3
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
148 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
3
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
32 kWh
Denominazione lampada:
T 4