AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDWLSDN15512830 DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 LEDVO - DWLSDN15512830

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVDWLSDN15512830 DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 LEDVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 155...155 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4058075052284

Codice prodotto

LDVDWLSDN15512830

Cod. produttore

DWLSDN15512830

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

12 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

155...155 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1020 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

30 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

169 mm

Altezza / Profondità:

30 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Faretto / Proiettore Ledvance, modello LDVDWLSDN15512830 DL SLIM DN155 12W 3000K WT IP20 LEDVO