AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDWLSDN155FRAMEG2 DL SLIM FRAME DN155 WT LEDV - DWLSDN155FRAMEG2

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4058075079175

Codice prodotto

LDVDWLSDN155FRAMEG2

Cod. produttore

DWLSDN155FRAMEG2

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

38 mm

Diametro:

170 mm

Cornice di montaggio a plafone, forma rotonda. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.