LEDVANCE SPA - LDVDWLSDN210FRAMEG2 DL SLIM FRAME DN210 WT LEDV - DWLSDN210FRAMEG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
6 PZ
EAN
4058075079199
Codice prodotto
LDVDWLSDN210FRAMEG2
Cod. produttore
DWLSDN210FRAMEG2
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
38 mm
Diametro:
225 mm
Cornice di montaggio a plafone, forma rotonda. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.