AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDWLSSQ105FRAMEG2 DL SLIM FRAME SQ105 WT LEDV - DWLSSQ105FRAMEG2

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 121 mm

  • Larghezza - 121 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4058075079397

Codice prodotto

LDVDWLSSQ105FRAMEG2

Cod. produttore

DWLSSQ105FRAMEG2

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

121 mm

Larghezza:

121 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

54 mm

Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a bassoprofilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.