AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDWLSSQ15512830 DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20 LEDVO - DWLSSQ15512830

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4058075052529

Codice prodotto

LDVDWLSSQ15512830

Cod. produttore

DWLSSQ15512830

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1020 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

30 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Larghezza di incasso:

155 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

169 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

155 mm

Lunghezza:

169 mm

DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20 - Downlight Slim quadrato. Alternativa diretta ai downlight equipaggiati con lampade fluorescenti compatte. Risparmio energetico fino al 60% 1. Facile installazione e connessione. Disponibile anche la versione sottile Slimper le installazioni a basse profondità. Adatti per l’illuminazione generale, corridoi, scale e foyer. Classe II. LED 12W 1020lm 3000K - 120°. Bianco.